フィニッシュネイル 35のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
97件の「フィニッシュネイル 35」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フィニッシャー」、「ピンタッカー針」、「マキタタッカー針」などの商品も取り扱っております。
1箱(3000本)ほか
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

1箱(3000本)ほか
689 税込758
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (171種類の商品があります)

1箱(3000本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1箱(3000本)ほか
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1箱(3000本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


エアで簡単に作業できます。 モールディングやホビー、そして、ハンマーを必要とするその他の多くの作業用に設計されています。 よくバランスのとれた人間工学的で手になじむ、滑らない、そしてクッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り 取扱説明書 (4.3MB) 付属品 六角棒レンチ3・4mm、オイル差し 空気接続口 1/4プラグ ネイル装填本数 100 使用空気圧力(MPa) 0.39~0.68 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のネイルです。
用途タッカー用ネイル。 適合機種 電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1 材質 表面処理 亜鉛メッキ
1箱(2000本)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(2000本×5箱)ほか
2,898 税込3,188
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。この一台で仕上げ釘とステープルの両方が打てます。
用途内装(仕上げ)、家具、木工 付属品 オイル、六角レンチ 質量(kg) 1.25 寸法(幅W×高さH)(mm) 275×220 使用空気圧力(MPa) 最大/0.69 ステープル装填数 (ネイル)100本 ステープル長さ(mm) (ステープル)25、(ネイル)30 適合ステープル 幅4mm×長さ25mm(最大)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

18Vリチウムイオンバッテリが使い回せる経済性
バッテリー電圧(V) 18 釘装てん数(本) 100 付属品 ケース 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 257×79×228 使用釘(mm) 仕上釘:長さ15、20、25、30、35 作業量(目安) 約4800本(BL1860B使用時)
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

1箱(5000本)
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ピンネイル
頭なしの仕上釘です。
材質/処理 鉄/電気亜鉛メッキ ネイルの線径(外寸)(Φmm) 0.6
1箱(3000本)
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ベニアや化粧ボードなどの木材へのステープル打ち作業がエアーなので簡単に行えます。 よくバランスのとれた、人間工学的で手になじむ、滑らない、そして、クッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。 窮屈な角/溝の中にステープル(針)を打ち込むための長く突き出した先端部や、装填が容易なマガジンといった特徴を持ちます。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り 厚さ×幅W(mm) (ステープル)0.6×1.2 付属品 レンチ2.5・3・4mm、オイル差し 質量(kg) 1.2 使用空気圧力(MPa) 0.39~0.68 ステープル装填数 100 空気接続口 1/4プラグ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 174×55×250 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (4.3MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低反動機構」搭載。ソフトな打感+キレイな仕上り。 軽い押し付け合獣で、しっかりと確実な打込み。低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)、 極細ノーズ。縦・横向き、打込み可能。 優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリでの隅打ちが可能。 新ドライバ形状で、仕上がりと耐久性を両立。その場で素早くドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。 優れた重量バランス。安定した引きずり打ち。LEDライト付。バッテリ残量表示ランプ(3灯)。握りやすいソフトグリップ。
バッテリー電圧(V) 18 ネイル装填本数 100本 付属品 ノーズアダプタ(2個)・六角棒レンチ3・セフティゴーグル・ドライバセット品 質量(kg) 2.2(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 257×79×226 使用釘(mm) 直径0.6×長さ15・18・25・30・35 バッテリー リチウムイオン 作業量(目安) 約5300本(1充電当たり)
1台
35,980 税込39,578
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(3000本)ほか
1,198 税込1,318
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1箱(5000本)ほか
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途木下地+幅木・廻り縁 材質 ステンレス 呼び径(mm) 1.1 頭径(mm) 1.9
1箱(3000本)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(2000本)ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

複合フロア材の表面が膨らみづらく、美しい仕上がりになります。保持力もフロア釘同等以上です。
ステープル幅(mm) 4 材質 軟鋼線材 線材(幅×厚さ)(mm) 4×1.05
1箱(3000本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)